Referenser
Bosch:2608602652
Rubix:363906
EAN:3165140581585

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 125MM BEST BETON - 2608602652 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 165x160x2 mm |
| Paketerad vikt | 175 g |
| Diameter | 125 mm |
| Tjocklek | 2.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | concrete (for cutting with angle grinders) |
| Form | segmented |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 007,47 kr Ex moms
/ Styck
1 259,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
