Referenser
Bosch:2608600316
Rubix:360449
EAN:3165140149389

Produktinformation : KAPSKIVA METALL 180X2,5X22,2MM K24 - 2608600316 - BOSCH
Uncompromising quality!
BOSCH grinding wheels, 4 objectives for your work: Safety, ease of use, speed and profitability!
BOSCH grinding wheels, 4 objectives for your work: Safety, ease of use, speed and profitability!
Styrkor
Offset hub cut-off wheels for steel.
For angle grinders.
For angle grinders.
Användningsområden
Ferrous metal|Steel/Ferrous metal
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 160 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 180x180x8 mm |
| Paketerad vikt | 169 g |
| Diameter | 180 mm |
| Tjocklek | 3 mm |
| Slipmaterial | aluminijev oksid |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | cutting metal (long-life cutting metal) |
| Form | depressed centre |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro metal |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,75 kr Ex moms
/ 25 Styck
1 028,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
