Referenser
Kärcher:16283810
Rubix:6366387
Tillverkare:16283810
EAN:4054278923499


Teknisk sammanfattning
| Vakuum | 280 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1300 W |
| Strömförsörjning | 240 V |
Produktinformation : Wet and dry vacuum cleaner, WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) - 16283810 - Kärcher
Teknisk information
Attribut
| Vakuum | 280 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1300 W |
| Strömförsörjning | 240 V |
| Tank | 30 l |
| Luftflöde | 75 l/s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 088,36 kr Ex moms
/ Styck
7 610,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran