Referenser
Fein:63134420051
Rubix:393842
EAN:4014586615219

Produktinformation : HSS NOVA 25 42MM WELDON -63134420051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 232,4 g |
| Paketerad vikt | 232,4 g |
| Material | hss |
| Diameter | 42 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 355,16 kr Ex moms
/ Styck
1 693,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
