Huggfräs Roebuck 866703
Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:866703
Rubix:6334134
EAN:3660338207891

Dokumenter
Produktinformation : WELDON SHANK HSS ANNULAR CUTTER 46 X 30 MM
Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Weldon shank HSS annular cutter 46 x 30 mm
Teknisk information
Attribut
| Material | hss |
|---|---|
| Diameter | 46 mm |
| Skärande djup | 30 mm |
| Typ av bilaga | weldon |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 755,71 kr Ex moms
/ Styck
2 194,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
