Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67035470
WAS roterande axeltätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Dichtomatik:67035470
Rubix:157452
Tillverkare:67035470

Dokumenter
Produktinformation : Seal 26x37x7 TC
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Användningsområden
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 26 mm |
| Yttre diameter | 37 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran