Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413046

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413046
Rubix:526753
Tillverkare:40413046
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 50 X 90 X 10 / 7 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd10 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
1 251,20 kr Ex moms
/ Styck
1 564,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran