Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413841
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413841
Rubix:528983
Tillverkare:40413841

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 80 X 125 X 13 / 10 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 797,30 kr Ex moms
/ Styck
4 746,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
