Tryckregulator Festo VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1

VPPM Proportional pressure regulator

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1
Rubix:503099
Tillverkare:558339
EAN:4052568205232
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1 Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1 - 558339 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt619,4 g
Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
7 726,97 kr Ex moms
/ Styck
9 658,71 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran