Tryckregulator Festo VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1

VPPM Proportional pressure regulator valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1
Rubix:506369
Tillverkare:576683
EAN:4052568225452
VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1 Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck10 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1 - 576683 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1 Nominal diameter, pressurisation=12 mm, Nominal diameter, exhaust=12 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Prop.-Pr.Reg.V.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2311,1 g
Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck10 bar
13 973,19 kr Ex moms
/ Styck
17 466,49 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran