Tryckregulator Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1
VPPM Proportional pressure regulator
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1
Rubix:502133
Tillverkare:554040
EAN:4052568198268

Dokumenter
Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1 - 554040 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 215x65x115 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 556 g |
| Min. servicetryck | 0 bar |
| Max servicetryck | 10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 273,89 kr Ex moms
/ Styck
9 092,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran