Referenser
Blåkläder Workwear:4881198799004XL
Rubix:6061082
EAN:7330509392331

Produktinformation : Vinterjacka (4881), Svart, 4XL - 4881198799004XL
Högfunktionell vind- och vattentät vinterjacka med tejpade sömmar, fleecefodrad krage och avtagbar luva som är justerbar. Den har meshpaneler på de största svettzonerna för att transportera bort fukt från kroppen. Jackan är försedd med ett antal olika fickor, såsom bröstficka med plats för pennor eller mobiltelefon, innerficka samt framfickor i fleece med blixtlås. Diskreta reflexdetaljer finns fram, bak, på luvan och på ärmarna. Ärmavsluten är justerbara med kardborre och har invändig mudd med tumgrepp. Perfekt att bära under kalla vinterdagar. Certifierad enligt EN342, skyddskläder till skydd mot kyla tillsammans med vinterbyxa 1810 och EN343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vinterjakke svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 521,46 kr Ex moms
/ Styck
3 151,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran