Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 491619008800XXXL
Vinterjacka pilotmodell (4916)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:491619008800XXXL
Rubix:6251648
EAN:7330509484050

Produktinformation : Vinterjacka pilotmodell (4916), Marinblå, XXXL - 491619008800XXXL
Vinterjacka i klassisk pilot-modell som håller dig varm och skön när du arbetar.
70% polyester, 30% bomull, twill, vattenavvisande finish, 230g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | pilotjakke vinter marineblå<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,56 kr Ex moms
/ Styck
1 679,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran