Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 4484191799564XL
Lättfodrad Vinterjacka Stretch (4484)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:4484191799564XL
Rubix:6383458
EAN:7330509886854

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka Stretch (4484), Svart/Röd, 4XL - 4484191799564XL
Air mesh-fodrad vinterjacka som är perfekt att bära under kallare väderförhållanden. Vind- och vattentät med andningsförmåga och tejpade sömmar. Jackan är gjord i fantastiskt skön och mjuk 4-vägsstretch. Finns även som dammodell 4408.
83% polyamid, 17% spandex, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | röd |
| Material | jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch svart/rød<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 974,74 kr Ex moms
/ Styck
2 468,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran