Vinkelkontaktkullager FAG 3204-BD-XL-TVH, Yttre diameter: 47 mm | Innerdiameter: 20 mm | Bredd: 20.6 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:3204-BD-XL-TVH
Rubix:187882
Tillverkare:0615192600000
EAN:4064327672988

Produktinformation : 3204-BD-TVH FAG
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 154 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 47 mm |
| Bredd | 20.6 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 32..-bd-xl-tvh |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 14700 rpm |
| Begränsa hastigheten | 16100 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 12900 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 20600 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 040,29 kr Ex moms
/ Styck
1 300,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran