Vinkelkontaktkullager FAG 7217-B-XL-MP-UO, Yttre diameter: 150 mm | Innerdiameter: 85 mm | Bredd: 28 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7217-B-XL-MP-UO
Rubix:163677
Tillverkare:0167255140000
EAN:4012801282840
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter85 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd28 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7217-B-XL-MP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)28x150x150 mm
Logistisk vikt2090 g
Innerdiameter85 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd28 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-xl-mp
Burmässing
Referenshastighet4800 rpm
Begränsa hastigheten7700 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r81000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr93000 N
9 727,28 kr Ex moms
/ Styck
12 159,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.