Vinkelkontaktkullager FAG 7211-B-XL-JP-UO, Yttre diameter: 100 mm | Innerdiameter: 55 mm | Bredd: 21 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7211-B-XL-JP-UO
Rubix:163612
Tillverkare:0191150750000
EAN:4026677667410

Produktinformation : 7211-B-XL-JP-UO FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Styrkor
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 645 g |
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 21 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-jp |
| Material | steel |
| Bur | stål |
| Referenshastighet | 6800 rpm |
| Begränsa hastigheten | 9200 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 38500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 52000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 306,71 kr Ex moms
/ Styck
4 133,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
