Vinkelkontaktkullager FAG 7201-B-XL-TVP-P5-UO, Yttre diameter: 32 mm | Innerdiameter: 12 mm | Bredd: 10 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7201-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:163519
Tillverkare:0191142900000
EAN:4054372871955

Produktinformation : 7201-B-XL-TVP-P5-UO FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Styrkor
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 35 g |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Yttre diameter | 32 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 21100 rpm |
| Begränsa hastigheten | 33000 rpm |
| Precision | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 3550 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 7900 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 266,42 kr Ex moms
/ Styck
2 833,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
