Vinkelkontaktkullager FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UO, Yttre diameter: 110 mm | Innerdiameter: 60 mm | Bredd: 22 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7212-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:163627
Tillverkare:0191152610000
EAN:4012801282420

Produktinformation : 7212-B-XL-TVP-P5-UO FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Styrkor
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 840 g |
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 6200 rpm |
| Begränsa hastigheten | 8300 rpm |
| Precision | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 45000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 62000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 629,60 kr Ex moms
/ Styck
7 037,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran