Vinkelkontaktkullager FAG 7211-B-XL-JP-UA, Yttre diameter: 100 mm | Innerdiameter: 55 mm | Bredd: 21 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7211-B-XL-JP-UA
Rubix:163611
Tillverkare:0191150670000
EAN:4026677446503
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter55 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd21 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7211-B-XL-JP-UA FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Styrkor

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)21x100x100 mm
Logistisk vikt645 g
Innerdiameter55 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd21 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-xl-jp
Materialsteel
Burstål
Referenshastighet6800 rpm
Begränsa hastigheten9200 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r38500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr52000 N
3 007,48 kr Ex moms
/ Styck
3 759,35 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.