Vinkelkontaktkullager FAG 7208-B-XL-TVP-P5-UL, Yttre diameter: 80 mm | Innerdiameter: 40 mm | Bredd: 18 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7208-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:204877
Tillverkare:0191148500000
EAN:4012801166003
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd18 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7208B.TVP.P5.UL V-kont.lager


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Styrkor

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt388 g
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd18 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-xl-tvp
Burpolyamid
Referenshastighet8600 rpm
Begränsa hastigheten11900 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr36000 N
2 818,42 kr Ex moms
/ Styck
3 523,02 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.