Vinkelkontaktkullager FAG 7211-B-XL-MP-UA, Yttre diameter: 100 mm | Innerdiameter: 55 mm | Bredd: 21 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7211-B-XL-MP-UA
Rubix:163613
Tillverkare:0191151130000
EAN:4012801282185

Produktinformation : 7211-B-XL-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 675 g |
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 21 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-mp |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 6800 rpm |
| Begränsa hastigheten | 11900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 38500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 52000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 723,82 kr Ex moms
/ Styck
4 654,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran