Referenser
Blåkläder Workwear:355111588933L
Rubix:6402827
EAN:7330509838594

Produktinformation : Varseltröja (3551), Marinblå/Varselgul, L - 355111588933L
Mjuk och bekväm varseltröja i härlig bomullskvalitet med skurna transferreflexer för extra bra stretchegenskaper och andningsförmåga. Har fickor på sidorna, hög krage, helzip framtill och mudd i nederkant samt ärmavslut för högre komfort. Tröjans mörka parti består av 100 procent bomull och varselpartiet är gjort i 100 procent polyester. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselgenser marineblå/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 151,49 kr Ex moms
/ Styck
1 439,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran