Referenser
Blåkläder Workwear:334119745500XXS
Rubix:6058539
EAN:7330509429518

Produktinformation : Varseltröja (3341), Varselröd, XXS - 334119745500XXS
Tröja i varselutförande med förstärkt nack- och axelsöm och ribbstickade muddar. 50 mm reflex. Certifierad enligt EN ISO 20471, XXS-S klass 2, M-4XL klass 3, skyddskläder med hög synbarhet.
100% polyester, borstad baksida, 240g/m².
Teknisk information
Attribut
| Färg | röd |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | college varsel rød highvis<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran