Referenser
Blåkläder Workwear:335911588933S
Rubix:6058426
EAN:7330509467169

Produktinformation : Varseltröja (3359), Marinblå/Varselgul, S - 335911588933S
Mjuk och bekväm varseltröja med skurna transferreflexer för extra bra stretchegenskaper och andningsförmåga. Tröjans mörka parti består av 100 % bomull och varselpartiet är gjort i 100 % polyester. Rundhalsad och mudd i nederkant samt ärmavslut för högre komfort. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | college varsel marineblå/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 072,57 kr Ex moms
/ Styck
1 340,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran