Referenser
Blåkläder Workwear:3546252833994XL
Rubix:6254080
EAN:7330509609996

Produktinformation : Varseltröja med luva (3546), Varselgul/Svart, 4XL - 3546252833994XL
Sweatshirttröja med känguruficka. Tröjan är i två kulörer med mörka partier på smutsutsatta områden. Den har blixtlås samt tredelad luva för bättre passform. Praktiska funktioner såsom hål för hörlur i fickan samt mobilficka med blixtlås. Tröjan har hög synbarhet från alla håll. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2.
100% polyester, jersey, borstad insida, 270g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | hettegenser varsel gul/svart<br/>100% polyester, jersey, børstet innside, 270 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,55 kr Ex moms
/ Styck
1 523,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran