Referenser
Blåkläder Workwear:332310518900XS
Rubix:6058801
EAN:7330509420805

Produktinformation : UV-skyddad T-shirt (3323), Marinblå, XS - 332310518900XS
Funktionell UV-t-shirt som ger dig en behaglig känsla och samtidigt skyddar dig från solens starka strålar. Tröjan torkar snabbt och tyget är certifierade enligt UPF 40+ Solar UV-skyddande egenskaper. T-shirten har kontrastsömmar.
100% polyester, pikéstickad, fukttransporterande, UV- skydd, 155 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | t-skjorte uv-beskyttet marineblå<br/>100 % polyester, pikéstrikket, fukttransporterende, uv-beskyttelse, 155 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,99 kr Ex moms
/ Styck
428,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran