Referenser
Blåkläder Workwear:352510423300M
Rubix:6462666
Tillverkare:352510423300M
EAN:7330509600207

Dokumenter
Produktinformation : T-shirt (3525), Varselgul, M - 352510423300M
Användbar och behaglig T-shirt i 100% bomull. T-shirten har ribbstickad hals och förstärkt nack- och axelsöm. Samma T-shirt som 3325 fast nu säljs 1 st och inte i pack. För dig som önskar en längre t-shirt har vi nu lagt till en ny storleksgrupp - S Tall-3XL Tall – till vår omtyckta klassiker 3525!
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Långa ärmar | nej |
| ytvikt | 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,57 kr Ex moms
/ Styck
149,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran