Referenser
Blåkläder Workwear:332310519400XL
Rubix:6058795
EAN:7330509420874

Produktinformation : UV-skyddad T-shirt (3323), Grå, XL - 332310519400XL
Funktionell UV-t-shirt som ger dig en behaglig känsla och samtidigt skyddar dig från solens starka strålar. Tröjan torkar snabbt och tyget är certifierade enligt UPF 40+ Solar UV-skyddande egenskaper. T-shirten har kontrastsömmar.
100% polyester, pikéstickad, fukttransporterande, UV- skydd, 155 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte uv-beskyttet grå<br/>100 % polyester, pikéstrikket, fukttransporterende, uv-beskyttelse, 155 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,99 kr Ex moms
/ Styck
428,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran