Referenser
Blåkläder Workwear:353110428600S
Rubix:6280756
EAN:7330509769799

Produktinformation : T-shirt 3D (3531), Mörk Marinblå, S - 353110428600S
Snygg t-shirt i bomull med ett ännu snyggare 3D-print på bröstet som säger "Blåkläder". Kan med fördel bäras både privat och på jobbet, du visar i vilket fall att du har den bästa smaken när det kommer till arbetskläder.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | t-skjorte med 3d-print mørk marineblå<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,26 kr Ex moms
/ Styck
285,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran