Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421599
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421599
Rubix:524452
Tillverkare:40421599

Dokumenter
Produktinformation : 40421599
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 150 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 170 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
