Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421471
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421471
Rubix:524286
Tillverkare:40421471



Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 45 X 63 X 10 / 9 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 63 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,22 kr Ex moms
/ Styck
911,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
