Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422229
Rubix:528039
Tillverkare:40422229

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 25 X 35 X 8.2 / 5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Höjd | 8.2 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,80 kr Ex moms
/ Styck
448,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
