Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421498
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421498
Rubix:524313
Tillverkare:40421498

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 75 X 95 X 10 / 10 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 75 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 95 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 155,75 kr Ex moms
/ Styck
1 444,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
