Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421691
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421691
Rubix:524750
Tillverkare:40421691

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 125 X 145 X 12 / 10 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 145 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 573,93 kr Ex moms
/ Styck
3 217,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
