Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421649
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421649
Rubix:524705
Tillverkare:40421649



Dokumenter
Produktinformation : 40421649
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 130 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 199,84 kr Ex moms
/ Styck
2 749,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
