Gängmaskin GISS Cutline 865009
Unf tap - spiral flute- hsse 3% vanadium - multi-material
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:865009
Rubix:6343433
EAN:3660338194436




Teknisk sammanfattning
| Gängning | 3/8 24 |
|---|---|
| Typ | amerikanska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
Dokumenter
Produktinformation : 865009
UNF thread
.
Blind hole taps
Blind hole taps
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 3/8 24 |
|---|---|
| Typ | amerikanska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Borrdiameter | 8.4 mm |
| Diameter fäste | 7 mm |
| Fyrkantsadapter | 5.5 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Beläggning | vaporized |
| Total längd | 90 mm |
| Material | hss-e |
| Gängning | 3/8 |
| Antal trådar per tum | 24 |
| Tolerans | 2b |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
887,69 kr Ex moms
/ Styck
1 109,61 kr Inkl moms
- Utgången