Gängmaskin Dormer E7093/8

Machine taps E709

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7093/8
Rubix:6197831
EAN:7320760099827
Tap 1 inchx11.5 ANSI B94.9

Teknisk sammanfattning

Gängning3/8 npsf
Gängdiameter17.15 mm
Typamerikanska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig maskingängtapp av HSS-E-PM, NPSF, ANSI-standard, E7093/8 - 5977600 - DORMER


HSS machine tap for NPSF thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängning3/8 npsf
Gängdiameter17.15 mm
Typamerikanska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter14.75 mm
Diameter fäste13.5 mm
Fyrkantsadapter17.8 mm
Gängdjup27 mm
Beläggningbright
Total längd80 mm
Materialhss
Antal trådar per tum18
1 105,12 kr Ex moms
/ Styck
1 381,40 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran