Gängmaskin Dormer E261M6

Machine taps E261

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E261M6
Rubix:6366621
EAN:7320760674567
Machine tap M6 DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningm6
Gängdiameter6 mm
Typmetriska blindhål
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spiralspår 45°, Röd Shark, bakfasad, E261M6 - 6554513 - DORMER


HSS-E-PM machine tap for metric threads SHARK red ring TiAlN-Top coated DIN 371 form C 45° spiral flute 2.5xD blind holes for alloy steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm6
Gängdiameter6 mm
Typmetriska blindhål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter5 mm
Diameter fäste4.9 mm
Fyrkantsadapter6 mm
Gängdjup10 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningtialn top
Total längd80 mm
Materialhss-e / pm
Antal trådar per tum25.4
Tolerans6h
Skafttypcylindrical shank with square
631,52 kr Ex moms
/ Styck
789,40 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran