Halkskyddstejp och andra halkskyddsmaterial Brady TS-101.60-514-RD/WT-STR-RL
ToughStripe Floor Marking Tape
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Brady:TS-101.60-514-RD/WT-STR-RL
Rubix:442140
Tillverkare:104378
EAN:0754473161569
Dokumenter
Produktinformation : 104378 - RED/WHITE FLOOR TAPE 101,6 X 30
Extremely durable ToughStripe® floor marking tapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 101.6 mm |
|---|---|
| Längd | 30.48 m |
| Färg | röd |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 392,41 kr Ex moms
/ Styck
1 740,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran








