Halkskyddstejp och andra halkskyddsmaterial Brady 104522
Halkskyddstejp och andra halkskyddsmaterial Brady
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Brady:104522
Rubix:443320
Tillverkare:104522
EAN:0754473163006






Dokumenter
Produktinformation : 104522 - WH FLOOR DOTS SPACED 88,9mm DIA
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 88.9 mm |
|---|---|
| Längd | 30.48 m |
| Färg | vit |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Min. temperatur | 10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
| Tjocklek | 0.2 mm |
| Glidmotstånd | supera gli standard di sicurezza per superfici pulite e asciutte non scivolose (ansi a 1264.2-2006; osha 1910.38). |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 809,87 kr Ex moms
/ packet
2 262,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran