Halkskyddstejp och andra halkskyddsmaterial Brady 104462
ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Brady:104462
Rubix:442324
Tillverkare:104462
EAN:0754473162405





Dokumenter
Produktinformation : 104462 - BLUE FLOOR TS 101,6 X 254
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 254 mm |
|---|---|
| Längd | 0.254 m |
| Färg | blå |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Min. temperatur | 10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
| Tjocklek | 0.2032 mm |
| Glidmotstånd | superficie non scivolosa per superfici pulite e asciutte (conforme/oltre gli standard di sicurezza ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,05 kr Ex moms
/ packet
1 051,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran