Halkskyddstejp och andra halkskyddsmaterial 3M 7100378492
Halkskyddstejp och andra halkskyddsmaterial 3M
Se teknisk informationReferenser
3M:7100378492
Rubix:6463875
Produktinformation : Safety-Walk, Slip Resistant Tape 610, Black, 51 mm x 18,3 m - 7100378492 - 3M
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 51 mm |
|---|---|
| Längd | 18.3 m |
| Färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 942,26 kr Ex moms
/ 2 Styck
2 427,82 kr Inkl moms
- Tillgängliga
