Referenser
Bahco:B194.027.125
Rubix:6013274
EAN:7314150278367

Produktinformation : B194.027.125 TORX®-skruvmejsel
Screwdriver for Torx head screws.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 73 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t27 |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 230 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,15 kr Ex moms
/ Styck
82,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
