Referenser
Spartex:BF26CM12A4-70
Rubix:6422304
Tillverkare:0976412 260
EAN:4043377411136

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X260
Teknisk information
Attribut
| Längd | 260 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 824,79 kr Ex moms
/ packet
4 780,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
260 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M12
