Referenser
Spartex:BF50CM16A4-70
Rubix:6422128
Tillverkare:0976416 500
EAN:4043377342409

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 500 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 249,02 kr Ex moms
/ packet
5 311,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
500 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16
