Referenser
Spartex:BF10CM27A4-70
Rubix:6422511
Tillverkare:0976427 100
EAN:4043377298973

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 27X100
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 27 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 436,35 kr Ex moms
/ packet
1 795,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M27
