Referenser
Spartex:BF5,5CM8A4-70
Rubix:6422136
Tillverkare:097648 55
EAN:4043377299963

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X55
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,18 kr Ex moms
/ packet
938,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M8
