Referenser
Spartex:BF22CM12A4-70
Rubix:6422330
Tillverkare:0976412 220
EAN:4043377297907

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X220
Teknisk information
Attribut
| Längd | 220 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 768,98 kr Ex moms
/ packet
7 211,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
220 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M12
