Referenser
Spartex:BF13CM20A4-70
Rubix:6422464
Tillverkare:0976420 130
EAN:4043377298379

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X130
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 312,31 kr Ex moms
/ packet
2 890,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M20
